{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | walizka | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z czujnikiem zegarowym | tak | |
| Rozdzielczość | 0 mm | |
| Dokładność | 0,002 mm | |
| Dokładność powtórzeń | 0,5 µm | |
| Min. wartość zmierzona | 0,7 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 1,4 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 4 mm | |
| Liczba punktów pomiarowych | 9 |
| Numer artykułu | 511-751-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368855066 | |
| Numer producenta | 511-751-20 | |
| Numer L | L40010 14576 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |