{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Anzeige | analog | |
| Einheit Ablesung | Zoll | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Innenmessgerät | |
| mit Messuhr | ja | |
| Auflösung | 0 mm | |
| Genauigkeit | 0,002 mm | |
| Wiederholpräzision | 0,5 µm | |
| Messwert min. | 0,7 mm | |
| Messwert max. | 1,4 mm | |
| Messtiefe max. | 4 mm | |
| Anzahl Messpunkte | 9 |
| Artikelnummer | 511-751-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368855066 | |
| Herstellernummer | 511-751-20 | |
| L-Nummer | L40010 14576 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |