{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | kufříky | |
| Ukazatel | analogová | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Přístroj pro vnitřní měření | |
| S číselníkovým úchylkoměrem | ano | |
| Rozlišení | 0 mm | |
| Přesnost | 0,002 mm | |
| Přesnost opakování | 0,5 µm | |
| Měřená hodnota min. | 0,7 mm | |
| Měřená hodnota max. | 1,4 mm | |
| Hloubka měření max. | 4 mm | |
| Počet bodů měření | 9 |
| Katalogové číslo | 511-751-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368855066 | |
| Číslo výrobce | 511-751-20 | |
| L-číslo | L40010 14576 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |