Comparator fin intern cu 2 puncte, Comparator pentru găuri, 0,7-1,4″, 0,0001″.

Cod articol.: 511-751-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 511-751-20
EAN / GTIN 4946368855066
Număr producător 511-751-20
L-Număr L40010 14576
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest set de măsurare internă în 2 puncte cu centrare automată prin intermediul unei punți de centrare vă oferă următoarele avantaje: Mânerul mare cu textură goală reduce transferul de căldură de la operator cu 50%. Șaibele înlocuibile (D=0,5 mm) pentru reglarea calibrului sunt furnizate ca accesorii standard. Punctele de contact din carbură de tungsten (> 18 mm), asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 511-751
  • Număr de capete de măsurare: 9
  • Digital/analogic: Analogic
  • Precizie: 2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,39 X 0,16 X 0,055 M
  • Domeniu de măsurare: 0,7 - 1,4
  • Adâncime de măsurare: 4”
  • Nr. Indicator cu cadran: 2923AB-10
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,0001”
  • Întinderea punctului de contact: 18 - 60 mm: 1,2 mm, 50 - 400 mm: 1,6 mm
  • Acurateţe la repetare: 0,5 µm
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Într-o cutie Include aparatul de măsurare 511-731, ceas comparator 2923AB-10, capac din plastic pentru ceas comparator 21DZA000, 9x nicovală, 2 șaibe interschimbabile, cheie 1202148