{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Indicación | analógico/a | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Con reloj comparador | sí | |
| Resolución | 0 mm | |
| Precisión | 0,002 mm | |
| Precisión de repetición | 0,5 µm | |
| Valor de medición mín. | 0,7 mm | |
| Valor de medición máx. | 1,4 mm | |
| Profundidad de medición máx. | 4 mm | |
| Número de puntos de medición | 9 |
| Número de artículo | 511-751-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368855066 | |
| Número del fabricante | 511-751-20 | |
| Número L | L40010 14576 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |