Jauge de précision intérieure 2 points, jauge de forage, 0,7-1,4″, 0,0001″

Réf.: 511-751-20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Affichage mode analogique
Unité de lecture pouce
Sommaire pièce unique
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Avec comparateur oui
Résolution 0 mm
Précision 0,002 mm
Répétabilité 0,5 µm
Valeur mesurée min. 0,7 mm
Valeur mesurée max. 1,4 mm
Profondeur de mesure max. 4 mm
Nombre de points de mesure 9

Identification et classification

Référence article 511-751-20
EAN / GTIN 4946368855066
Réf. fabricant 511-751-20
Article hors catalogue L40010 14576
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce jeu d'instruments de mesure intérieure à 2 points avec centrage automatique par un pont de centrage vous offre les avantages suivants : La grande poignée à structure creuse réduit de 50% le transfert de chaleur de l'opérateur. Des rondelles interchangeables (D=0,5mm) pour le réglage de l'instrument de mesure, sont fournies comme accessoires standard. Les points de contact en métal dur (> ; 18 mm), garantissent une grande durabilité et une résistance à l'usure.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 511-751
  • Nombre de têtes de mesure: 9
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Précision: 2 µm
  • Taille / dimension: 0,39 X 0,16 X 0,055 M
  • Plage de mesure: 0,7 - 1,4
  • Profondeur de mesure: 4″
  • Référence Comparateur: 2923AB-10
  • Valeur de graduation: 0,0001”
  • Étendue du point de contact: 18 - 60 mm: 1,2 mm, 50 - 400 mm: 1,6 mm
  • Répétabilité: 0,5 µm
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Dans un coffret avec un appareil de mesure 511-731, un comparateur à cadran 2923AB-10, un couvercle en plastique pour comparateur à cadran 21DZA000, 9 faces de mesure, 2 rondelles interchangeables, un tendeur 1202148