4-1/2″-5″ (114 mm-127 mm) Diameter Pistol Grip Depressed Center Wheel Grinder

Nr art.: 50340
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50340
EAN / GTIN 0616026503403
Numer producenta 50340
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Depressed Center Wheel Grinder, for fast weld and stock removal, rust and scale removal, heavy deburring.
  • 4-1/2″5″ Diameter, Pistol Grip, .7 hp, Rear Exhaust, 11,000 RPM.
  • Accepts optional Type 27 Depressed Center Wheel in diameters of 4-1/2″ and 5″, with 7/8″ center hole. (Wheel width of 1/8″ to 1/4″.)
  • Governor controlled motor to maintain RPM under heavy load. Gearless design for reduced maintenance and downtime.
  • Removable side handle, guard and wheel flange set included.

Cecha szcz.:

  • Vacuum Type: [Non-Vacuum]
  • HP: 0.7 hp
  • Max. RPM: 11000
  • Exhaust Type: Rear
  • Air Inlet Thread: 1/4″ NPT
  • Height (mm): 168 mm
  • Length (mm): 203 mm
  • Width (mm): 203 mm
  • Weight (kg): 1.77 kg