Meuleuse à poignée pistolet avec centre en creux, diamètre 4-1/2″-5″ (114 mm-127 mm)

Réf.: 50340
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 50340
EAN / GTIN 0616026503403
Réf. fabricant 50340
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meuleuse à roue centrale enfoncée, pour un enlèvement rapide de soudures et de matière, l’élimination de la rouille et de la calamine, ainsi que l’ébavurage intensif.
  • 4-1/2″5″ de diamètre, poignée pistolet, 0,7 hp, échappement arrière, 11 000 tr/min.
  • Compatible avec la roue à centre en creux de type 27 (en option), disponible en diamètres de 4-1/2″ et 5″, avec un alésage central de 7/8″. (Largeur de roue comprise entre 1/8″ et 1/4″.)
  • Moteur à régulateur intégré permettant de maintenir le régime en cas de forte charge. Conception sans engrenages pour réduire l’entretien et les temps d’arrêt.
  • Ensemble comprenant une poignée latérale amovible, un protège-lame et une bride de roue.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 11000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 168 mm
  • Longueur (mm): 203 mm
  • Largeur (mm): 203 mm
  • Poids (kg): 1,77 kg