Mașină de șlefuit cu roată centrală adâncită și mâner tip pistol, cu diametrul de 4-1/2″-5″ (114 mm-127 mm)

Cod articol.: 50340
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 50340
EAN / GTIN 0616026503403
Număr producător 50340
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină de șlefuit cu roată centrală încastrată, pentru îndepărtarea rapidă a sudurilor și a materialului în exces, îndepărtarea ruginii și a calcarului, debavurare intensă.
  • Diametru 4-1/2″5″, mâner tip pistol, 0,7 hp, evacuare posterioară, 11.000 RPM.
  • Este compatibil cu roata opțională de tip 27 cu centrul adâncit, cu diametrele de 4-1/2″ și 5″, cu orificiu central de 7/8″. (Lățimea roții: de la 1/8″ la 1/4″.)
  • Motor cu regulator pentru menținerea turației sub sarcină mare. Construcție fără angrenaje, pentru întreținere redusă și timp de nefuncționare redus.
  • Setul include mânerul lateral detașabil, protecția și flanșa roții.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 11000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 168 mm
  • Lungime (mm): 203 mm
  • Lățime (mm): 203 mm
  • Greutate (kg): 1,77 kg