• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Amoladora de rueda con centro hundido y empuñadura tipo pistola, de 4-1/2″-5″ (114 mm-127 mm) de diámetro

Número de artículo: 50340
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 50340
EAN / GTIN 0616026503403
Número del fabricante 50340
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora de disco con centro hundido, para soldadura rápida y eliminación de material, eliminación de óxido y cascarilla, y desbarbado intensivo.
  • 4-1/2″5″ de diámetro, empuñadura de pistola, 0,7 hp, escape trasero, 11 000 RPM.
  • Admite la rueda opcional de tipo 27 con centro rebajado en diámetros de 4-1/2″ y 5″, con un orificio central de 7/8″. (Ancho de la rueda de 1/8″ a 1/4″.)
  • Motor controlado por regulador para mantener las revoluciones por minuto bajo cargas pesadas. Diseño sin engranajes que reduce el mantenimiento y los tiempos de inactividad.
  • Se incluye un juego de asa lateral desmontable, protector y brida para rueda.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,7 hp
  • Máx. RPM: 11000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 168 mm
  • Longitud (mm): 203 mm
  • Ancho (mm): 203 mm
  • Peso (kg): 1,77 kg