Bruska s pistolovou rukojetí a zapuštěným středovým kotoučem o průměru 4-1/2″–5″ (114 mm–127 mm)

Artiklové číslo: 50340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50340
EAN / GTIN 0616026503403
Číslo výrobce 50340
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s zapuštěným středovým kotoučem, určená k rychlému odstraňování svarů a materiálu, odstraňování rzi a okují a k hrubému odjehlování.
  • Průměr 4-1/2″–5″, pistolová rukojeť, 0,7 hp, výfuk vzadu, 11 000 ot./min.
  • Je kompatibilní s volitelným kolem typu 27 s prohloubeným středem o průměrech 4-1/2″ a 5″, s otvorem ve středu o průměru 7/8″. (Šířka kolečka od 1/8″ do 1/4″.)
  • Motor s regulátorem otáček pro udržení otáček při vysokém zatížení. Konstrukce bez převodovky pro snížení nároků na údržbu a zkrácení prostojů.
  • Součástí balení je odnímatelná boční rukojeť, ochranný kryt a sada přírub kol.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 11000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 168 mm
  • Délka (mm): 203 mm
  • Šířka (mm): 203 mm
  • Hmotnost (kg): 1,77 kg