• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pistolengriff-Schleifmaschine mit vertiefter Scheibe, Durchmesser 4-1/2″–5″ (114 mm–127 mm)

Artikel-Nr.: 50340
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50340
EAN / GTIN 0616026503403
Herstellernummer 50340
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifmaschine mit versenkter Schleifscheibe, für schnellen Schweißnaht- und Materialabtrag, Rost- und Zunderentfernung sowie starkes Entgraten.
  • 4-1/2″5″ Durchmesser, Pistolengriff, 0,7 hp, Heckauspuff, 11.000 U/min.
  • Geeignet für das optionale Rad vom Typ 27 mit vertiefter Mitte in den Durchmessern 4-1/2″ und 5″ sowie einer Mittellochbohrung von 7/8″. (Scheibenbreite von 1/8″ bis 1/4″.)
  • Reglergesteuerter Motor zur Aufrechterhaltung der Drehzahl unter hoher Last. Getriebelose Bauweise für geringeren Wartungsaufwand und kürzere Ausfallzeiten.
  • Abnehmbarer Seitengriff, Schutzvorrichtung und Radflansch-Set im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 11000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 168 mm
  • Länge (mm): 203 mm
  • Breite (mm): 203 mm
  • Gewicht (kg): 1,77 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb