Front-side railing for movable work platform front side 1,000 mm

Nr art.: 50029
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Długość poręczy 1 215 mm
Szerokość poręczy 1 050 mm
Materiał aluminium
Rodzaj produktu Poręcze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50029
EAN / GTIN 4031405500297
Numer producenta 050029
Numer L L90110 1317
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do mobilnej platformy roboczej
  • Wykonany z okrągłej rury aluminiowej Ø 40 mm, z kolanami i listwami przypodłogowymi
  • Poręcz boczną można zamontować po prawej lub lewej stronie
  • Łatwy montaż

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 1050mm
  • Długość: 1215mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi