• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer stirnseitig für Arbeitspodest fahrbar stirnseitig 1000 mm

Artikel-Nr.: 50029
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Länge Handlauf 1.215 mm
Breite Handlauf 1.050 mm
Material Aluminium
Produktart Geländer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50029
EAN / GTIN 4031405500297
Herstellernummer 050029
L-Nummer L90110 1317
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Arbeitspodest fahrbar
  • Aus Aluminium-Rundrohr Ø 40 mm, mit Knie- und Fußleiste
  • Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend
  • Einfache Montage

Merkmal:

  • Breite: 1050 mm
  • Länge: 1215 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren