Leuning vooraan voor hoogwerker verrijdbaar vooraan 1000 mm

Artikelnummer: 50029
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50029
EAN/GTIN 4031405500297
Nummer fabrikant 050029
L-nummer L90110 1317

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor beweegbaar werkplatform
  • Gemaakt van aluminium ronde buis met Ø 40 mm, met knie en grondplaat
  • De zijreling past optioneel rechts of links
  • Eenvoudige montage

Kenmerk:

  • Breedte: 1050 mm
  • Lengte: 1215 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap