Barandilla en la parte delantera para la plataforma de trabajo móvil en la parte delantera 1000 mm

Número de artículo: 50029
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Longitud pasamanos 1.215 mm
Anchura pasamanos 1.050 mm
Material aluminio
Tipo de producto Baranda

Identificación y clasificación

Número de artículo 50029
EAN / GTIN 4031405500297
Número del fabricante 050029
Número L L90110 1317
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Conveniente para la plataforma de trabajo movible
  • Fabricado en aluminio tubo redondo Ø 40 mm, con rodilla y zócalo
  • La barandilla lateral opcionalmente se adapta a la derecha o a la izquierda
  • Montaje sencillo

Característica:

  • Anchura: 1050 mm
  • Longitud: 1215 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta