Zábradlí vpředu pro pracovní plošinu pohyblivou vpředu 1000 mm

Artiklové číslo: 50029
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka madla zábradlí 1 215 mm
Šířka zábradlí 1 050 mm
Materiál hliník
Druh produktu Zábradlí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50029
EAN / GTIN 4031405500297
Číslo výrobce 050029
L-číslo L90110 1317
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro pohyblivou pracovní plošinu
  • Vyrobeno z hliníkové kulaté trubky Ø 40 mm, s kolenem a základní deskou
  • Boční zábradlí lze volitelně umístit doprava nebo doleva
  • Jednoduchá montáž

Charakteristika:

  • Šířka: 1050 mm
  • Délka: 1215 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem