Balustradă în față pentru platforma de lucru mobilă în față 1000 mm

Cod articol.: 50029
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Lungimea balustradei 1.215 mm
Lățime balustradă 1.050 mm
Material aluminiu
Tip produs Balustradă

Identificare și clasificare

Cod articol 50029
EAN / GTIN 4031405500297
Număr producător 050029
L-Număr L90110 1317
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru platforma de lucru mobilă
  • Fabricat din tub rotund din aluminiu Ø 40 mm, cu genunchi și placă de bază
  • Balustrada laterală se potrivește opțional la dreapta sau la stânga
  • Montaj simplu

Caracteristică:

  • Lăţime: 1050 mm
  • Lungime: 1215 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă