• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Konturograf LC-10 LC-10

Nr art.: 499322 LC-10
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 225 mm
zakres pomiaru Z 225 mm
Prędkość urządzenia pomiarowego X 0,1 mm/s - 2 mm/s
dokładność 1,5+L/100 µm
prostoliniowość 1,5+L/100 µm
nacisk pomiarowy 10 mN - 150 mN
długość podstawy 950 mm
szerokość podstawy 490 mm
wysokość 760 mm
masa 150 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Konturograf
Rozdzielczość końcówki próbkowania 0,03 µm
Rozdzielczość w osi X i Z 0,02 µm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499322 LC-10
EAN / GTIN 2050002078666
Producent/osoba odpowiedzialna optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland

Opis

Wykonanie:

System podstawowy do całej gamy zadań związanych z pomiarem obrysów. Bardzo dobra rozdzielczość 30 nm bezpośrednio na końcówce trzpienia. Korpus z aluminium lotniczego o wysokiej wytrzymałości, umieszczony na masywnej podstawie granitowej.
  • Bardzo dokładna oś liniowa ze zintegrowanym napędem
  • Bezdotykowe, liniowe, przyrostowe układy pomiarowe zapewniają całkowitą ochronę przed zużyciem
  • Prowadnica osi i głowicy stanowią jedną część obrabianego elementu
  • Oś X połączona trwale i całkowicie bez luzu z osią Z
  • Prowadnica osi i głowicy stanowią jedną część (warunek: moduł chropowatości)

W dostawie:

Maszyna miernicza optacom LC-10, PC przemysłowy z monitorem TFT, myszka i klawiatura, system operacyjny Windows, oprogramowanie optacom contur, wzorzec kalibracyjny z certyfikatem (do kalibracji maszyny), szybkowymienne złącze i końcówka pomiarowa 20,5 mm.
Z ręcznym stołem Y

Wyp. dodatkowe:

  • Moduł góra/dół
  • Chropowatość