{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Meetbereik X | 225 mm | |
| Meetbereik Z | 225 mm | |
| Meetsnelheid X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
| Nauwkeurigheid | ±(1,5+L/100) µm | |
| Rechtheid | ±(1,5+L/100) µm | |
| Meetkracht | 10 mN - 150 mN | |
| Grondplaat lengte | 950 mm | |
| Grondplaat breedte | 490 mm | |
| Hoogte | 760 mm | |
| Gewicht | 150 kg | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Producttype | Contourmeter | |
| Resolutie op de tasterpunt | 0,03 µm | |
| Resolutie in X- en Z-as | 0,02 µm |
| Artikelnummer | 499322 LC-10 | |
| EAN/GTIN | 2050002078666 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland |