{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania X | 225 mm | |
Rozsah merania Z | 225 mm | |
Rýchlosť merania X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
Presnosť | 1,5+L/100 µm | |
Priamosť | 1,5+L/100 µm | |
Meracia sila | 10 mN - 150 mN | |
Základná doska Dĺžka | 950 mm | |
Základná doska Šírka | 490 mm | |
Výška | 760 mm | |
Hmotnosť | 150 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Prístroj na meranie obrysov | |
Rozlíšenie na dotykovom hrote | 0,03 µm | |
Rozlíšenie v osi X a Z | 0,02 µm |
Číslo položky | 499322 LC-10 | |
EAN/GTIN | 2050002078666 |