Aparat de măsurare a conturului LC-10 LC-10

Cod articol.: 499322 LC-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului LC-10
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Interval de măsurare axa X 225 mm
Interval de măsurare axa Z 225 mm
Placă de bază Da
Lungime placă de bază 950 mm
Lăţime placă de bază 490 mm
Sistem de măsurare X Incremental
Sistem de măsurare Z incremental
Îndreptare (+L/100) 1,5 µm
Viteza de măsurare min. 0,1
Viteza de măsurare max. 2
Comanda pe axa X şi Z 0,02 µm
Tip produs Aparat de măsurare a contururilor
Lungimea totală 950 mm
Lăţime totală 490 mm
Înălţimea totală 760 mm
Greutate 150 kg
Certificat de verificare da
Forța de măsurare min. 10 N
Forța de măsurare max. 0,15 N
Rezoluţie 0,03 µm
Interfaţă Conexiune PC
Cu afișaj Da
Tip de afișaj TFT
Stocarea valorii de măsurare Da

Identificare și clasificare

Cod articol 499322 LC-10
EAN / GTIN 2050002078666
Număr producător 101-206-001 + 101-204-004
Producător/responsabil optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 Obereuerheim, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Sistemul de iniţiere pentru întreaga varietate de sarcini de măsurare a conturului. Rezoluţie foarte bună, de 30 nm, direct la vârful sondei. Corp din aluminiu pentru industria aeronautică, cât se poate de rezistent, pe o bază masivă de granit.
  • Axa liniară de mare precizie cu acţionare integrată
  • Sistem de măsurare incremental liniar, fără contact, pentru funcţionare fără niciun fel de uzură
  • Ghidajul axei şi capul sunt fabricate dintr-o singură piesă
  • Axa X este permanent fixată şi conectată fără joc la axa Z
  • Conturul şi rugozitatea, cu o singură măsurătoare (condiţie prealabilă: modul de rugozitate)

Livrare:

Echipament de măsurare optacom LC-10, PC industrial cu monitor TFT, mouse şi tastatură, sistem de operare Windows, software optacom contour, standard de calibrare cu certificat (pentru calibrarea echipamentelor), o închidere cu schimbare rapidă şi un vârf de palpare de 20,5 mm.
Inclusiv masă manuală Y

Accesorii opţionale:

  • Modul Top/Down
  • Rugozitate