{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | LC-10 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Messbereich X-Achse | 225 mm | |
| Messbereich Z-Achse | 225 mm | |
| Grundplatte | ja | |
| Grundplatte Länge | 950 mm | |
| Grundplatte Breite | 490 mm | |
| Messsystem X | inkremental | |
| Messsystem Z | inkremental | |
| Geradheit (+L/100) | 1,5 µm | |
| Messgeschwindigkeit min. | 0,1 | |
| Messgeschwindigkeit max. | 2 | |
| Steuerung X- und Z-Achse | 0,02 µm | |
| Produktart | Konturmessgerät | |
| Länge gesamt | 950 mm | |
| Breite gesamt | 490 mm | |
| Höhe gesamt | 760 mm | |
| Gewicht | 150 kg | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Messkraft min. | 10 N | |
| Messkraft max. | 0,15 N | |
| Auflösung | 0,03 µm | |
| Schnittstelle | PC Anbindung | |
| mit Display | ja | |
| Display-Art | TFT | |
| Messwertspeicherung | ja |
| Artikelnummer | 499322 LC-10 | |
| EAN / GTIN | 2050002078666 | |
| Herstellernummer | 101-206-001 + 101-204-004 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 Obereuerheim, Deutschland |