{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Mittausalue X | 225 mm | |
| Mittausalue Z | 225 mm | |
| Mittausnopeus X | 0,1 mm/s - 2 mm/s | |
| Tarkkuus | 1,5+L/100 µm | |
| Suoruus | 1,5+L/100 µm | |
| Mittausvoima | 10 mN - 150 mN | |
| Pohjalevyn pituus | 950 mm | |
| Pohjalevyn leveys | 490 mm | |
| Korkeus | 760 mm | |
| Paino | 150 kg | |
| Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
| Tuotetyyppi | Ääriviivan mittauslaite | |
| Anturin kärjen tarkkuus | 0,03 µm | |
| X- ja Z-akselin tarkkuus | 0,02 µm |
| Tuotekoodi | 499322 LC-10 | |
| EAN / GTIN | 2050002078666 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | optacom GmbH & Co. KG, Dürrfelder Straße 18, 97508 OBEREUERHEIM, Deutschland |