• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Chropowatościomierz, Typ: SJ220

Nr art.: 499205 SJ220
Rabat
13 801,55 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,75 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 385,00 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. zakres pomiarowy 360 µm
sposób przedstawiania graficznego profil pomiarowy, krzywa BAC, krzywa ADC
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
standardy chropowatości DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 17,5 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
prędkość pomiaru 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
z drukarką nie
Rodzaj produktu Chropowatościomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499205 SJ220
EAN / GTIN 4550501394482
Numer producenta 178-741-11
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Przenośny, niezależny od zasilania sieciowego system z płozą do mierzenia chropowatości powierzchni.
Nacisk pomiarowy 0,75 mN wg DIN / ISO. Inne jednostki napędowe pozwalają na pomiar w wąskich przestrzeniach
i do mocowania na statywach. Korygowany fazowo filtr Gaussa wg DIN EN ISO 16610-21 (zastępuje DIN EN ISO 11562).
Automatyczna ochrona przycisków w transporcie. Funkcja autokalibracji i zintegrowana pamięć warunków pomiarowych.
  • Ekran dotykowy 2,8 cala wysokiej rozdzielczości z przyjazną dla użytkownika nawigacją w menu. Przyrząd do posuwu zintegrowany lub do osobnego użycia. Zapisywanie danych pomiarowych i warunków pomiaru na karcie pamięci microSD.
  • Dostępne wszystkie parametry wg DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i swoboda wyboru warunków.
  • Zawiera między innymi nową normę chropowatości DIN EN ISO 21920.
  • Obsługuje 25 języków.

W dostawie:

mechanizm posuwu z końcówką pomiarową, zasilacz, wzorzec do kalibracji i torba.

Wyp. dodatkowe:

Przetwornik oraz głowica pomiarowa do małych otworów (od 2,5 mm) nr 499210, płoza do elementów płaskich i walcowych nr 499220, wielk. Z-KUFE, nóżki (2 szt.) nr 499220, wielk. FUSS, adapter do mocowania w wysokościomierzu nr 499220 wielk. H-ADAPT, granitowa podstawa pomiarowa nr 499415, kabel transmisji danych nr 498430, drukarka nr 498701.

Wskazówka:

Bezpłatne oprogramowanie do oceny wyników pomiarów oraz inne adaptery i głowice pomiarowe - na zamówienie.