Chropowatościomierz, Typ: SJ220

Nr art.: 499205 SJ220
Rabat
14 859,83 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 445,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SJ220
Oznaczenie producenta Surftest SJ-220
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,36 mm
Mechanizm posuwu tak
Odcinek pomiarowy przy sprawdzaniu wzdłużnym 17,5 mm
Standardy chropowatości ANSI; DIN EN ISO; JIS; MOTIF; VDA
Wykresy ADC; BAC
Cut-Off (λc) 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm
Geometria trzpienia pomiarowego 60 stopni
Prędkość pomiaru 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Promień wierzchołka trzpienia 2
z drukarką nie
Wersja systemu pomiarowego z płozą
Rodzaj produktu Chropowatościomierz
Norma DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21
Protokół kontrolny tak
Pomiar siły min. 0,001 N
Pomiar siły maks. 0,001 N
Złącze Bluetooth®; Digimatic; RS232C; USB
Z wyświetlaczem tak
Przekątna wyświetlacza 2,8 cale
Typ wyświetlacza LCD; Touchscreen
Podświetlenie wyświetlacza tak
Przechowywanie wartości pomiarów tak
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499205 SJ220
EAN / GTIN 4550501394482
Numer producenta 178-741-11
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Przenośny, niezależny od zasilania sieciowego system z płozą do mierzenia chropowatości powierzchni.
Nacisk pomiarowy 0,75 mN wg DIN / ISO. Inne jednostki napędowe pozwalają na pomiar w wąskich przestrzeniach
i do mocowania na statywach. Korygowany fazowo filtr Gaussa wg DIN EN ISO 16610-21 (zastępuje DIN EN ISO 11562).
Automatyczna ochrona przycisków w transporcie. Funkcja autokalibracji i zintegrowana pamięć warunków pomiarowych.
  • Ekran dotykowy 2,8 cala wysokiej rozdzielczości z przyjazną dla użytkownika nawigacją w menu. Przyrząd do posuwu zintegrowany lub do osobnego użycia. Zapisywanie danych pomiarowych i warunków pomiaru na karcie pamięci microSD.
  • Dostępne wszystkie parametry wg DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI i swoboda wyboru warunków.
  • Zawiera między innymi nową normę chropowatości DIN EN ISO 21920.
  • Obsługuje 25 języków.

W dostawie:

Mechanizm posuwu z końcówką pomiarową, zasilacz, wzorzec do kalibracji i torba.

Wyp. dodatkowe:

Przetwornik oraz głowica pomiarowa do małych otworów (od 2,5 mm) nr 499210, płoza do elementów płaskich i walcowych nr 499220, wielk. Z-KUFE, nóżki (2 szt.) nr 499220, wielk. FUSS, adapter do mocowania w wysokościomierzu nr 499220 wielk. H-ADAPT, granitowa podstawa pomiarowa nr 499415, drukarka nr 498702.
Przewód do transmisji danych nr 497081.

Wskazówka:

Bezpłatne oprogramowanie do oceny wyników pomiarów oraz inne adaptery i głowice pomiarowe - na zamówienie.