{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 6 V | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Oznaczenie producenta | DP-1 VA | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe | |
| Liczba miejsc w pamięci | 1 000 | |
| Przyłącze | wejście; wyjście; wyjście | |
| Rodzaj produktu | Drukarka danych | |
| Złącze | Digimatic; RS232C; USB | |
| Długość | 280 mm | |
| Szerokość | 280 mm | |
| Wysokość | 100 mm |
| Numer artykułu | 498701 DP1VA | |
| EAN / GTIN | 4946368728476 | |
| Numer producenta | 264-505D | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |