{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalios matavimo ribos | 360 µm | |
| grafinis atvaizdas | Matavimo profilis, BAC kreivė, ADC kreivė | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja | |
| Šiurkštumo standartai | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
| Išilginė matavimo atkarpa | 17,5 mm | |
| Bazinė atkarpa (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm | |
| Matavimo greitis | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| integruotas spausdintuvas | ne | |
| Produkto rūšis | Paviršiaus šiurkštumo matuoklis / profilometras / šiurkščiomatis |
| Produkto numeris | 499205 SJ220 | |
| EAN / GTIN | 4550501394482 | |
| Gamintojo numeris | 178-741-11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |