• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Statyw pomiarowy granitowy z rowkiem teowym

Nr art.: 499415
Rabat
5 468,29 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość podstawy 400 mm
szerokość podstawy 250 mm
wys. całkowita 556 mm
ręczny zakres przestawiania 250 mm
Rodzaj produktu Stojak pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499415
EAN / GTIN 4946368429595
Numer producenta 178-039
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Pasuje do:

Chropowatościomierze SJ201, SJ210, SJ220, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 oraz SJ412.

Wskazówka:

W celu użycia z urządzeniami SJ201, SJ210, SJ220, SJ301 i SJ310 proszę zamówić adapter 499418.