{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | SJ220 | |
| Označení výrobce | Surftest SJ-220 | |
| Obal | brašna | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,36 mm | |
| Jednotka podavače | ano | |
| Měřicí trasa podélného snímání | 17,5 mm | |
| Standardy drsnosti | ANSI; DIN EN ISO; JIS; MOTIF; VDA | |
| Grafická analýza | ADC; BAC | |
| Cut-Off (λc) | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm | |
| Geometrie čidla | 60 stupně | |
| Rychlost snímání | 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s | |
| Poloměr hrotu snímače | 2 | |
| s tiskárnou | ne | |
| Provedení systému dotyků | s ližinami | |
| Druh produktu | Drsnoměr | |
| Norma | DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Měřicí síla min. | 0,001 N | |
| Měřicí síla max. | 0,001 N | |
| Rozhraní | Bluetooth®; Digimatic; RS232C; USB | |
| S displejem | ano | |
| Úhlopříčka displeje | 2,8 palce | |
| Typ zobrazení | LCD; Touchscreen | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Měřená hodnota uložení | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 499205 SJ220 | |
| EAN / GTIN | 4550501394482 | |
| Číslo výrobce | 178-741-11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |