Rauheits-Messgerät, Typ: SJ220

Artikel-Nr.: 499205 SJ220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 286,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SJ220
Herstellerbezeichnung Surftest SJ-220
Verpackung Tasche
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 0,36 mm
Vorschubeinheit ja
Messstrecke Längsabtastung 17,5 mm
Rauheitsstandards ANSI; DIN EN ISO; JIS; MOTIF; VDA
Analyse-Grafik ADC; BAC
Cut-Off (λc) 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm
Tastergeometrie 60 Grad
Tastgeschwindigkeit 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
Tastspitzenradius 2
mit Drucker nein
Tastsystemausführung mit Kufe
Produktart Rauheits-Messgerät
Norm DIN EN ISO 6789; DIN EN ISO 16610-21
Prüfprotokoll ja
Messkraft min. 0,001 N
Messkraft max. 0,001 N
Schnittstelle Bluetooth®; Digimatic; RS232C; USB
mit Display ja
Display Diagonale 2,8 Zoll
Display-Art LCD; Touchscreen
Display-Beleuchtung ja
Messwertspeicherung ja
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499205 SJ220
EAN / GTIN 4550501394482
Herstellernummer 178-741-11
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Transportable, netzunabhängige Kufensysteme zur Bestimmung der Oberflächenrauheit. Messkraft 0,75 mN gemäß DIN / ISO. Separate Vorschubeinheit für Messungen auf kleinstem Raum und zur Befestigung auf Stativen. Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562). Automatischer Schutz des Tasters beim Transport. Auto-Kalibrierfunktion und integrierter Speicher für Messbedingungen.
  • Hochauflösender 2,8 Zoll Touchscreen mit benutzerfreundlicher Menüführung. Vorschubeinheit integriert oder separat einsetzbar. Speicherung von Messdaten und -bedingungen auf Mikro-SD-Speicherkarte.
  • Alle gängigen Kenngrößen nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und frei wählbare Bedingungen.
  • Enthält u.a. die neue Rauheitsnorm DIN EN ISO 21920.
  • Unterstützt 25 Sprachen.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit mit Tastspitze, Netzadapter, Kalibriernormal und Tragetasche.

Sonderzubehör:

Geber und Tastkopf für kleine Bohrungen (ab 2,5 mm) Nr. 499210, Kufe für flache und zylindrische Werkstücke Nr. 499220 Gr. Z-KUFE, Stützfüße (2 Stück) Nr. 499220 Gr. FUSS, Adapter zum Spannen im Höhenmessgerät Nr. 499220 Gr.H-ADAPT, Granit-Messständer Nr.499415, Drucker Nr. 498702.
Datenkabel Nr. 497081.

Hinweis:

Kostenfreie Analysesoftware sowie weitere Adapter und Tastköpfe auf Anfrage erhältlich.