Szczotka mosiężna do zacisków hamulca tarczowego ∙ Długość: 225 mm

Nr art.: 4968-3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Bremssattel-Werkzeug
Długość całkowita L 225 mm
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia mosiądz
Rodzaj materiału pokrycia wersja gładka
Rodzaj zastosowania Ręcznie
Typowe zastosowanie Oczyszczanie
Masa 90 g
Rodzaj produktu Szczotka druciana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4968-3
EAN / GTIN 4000896089147
Numer producenta 4968-3
Numer L L60140 1795
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Czyszczenie aluminiowych zacisków hamulcowych
  • Delikatna obróbka materiałów dzięki miękkim mosiężnym włoskom
  • Wersja wąska – do wąskich kanałów zacisku hamulca
  • Uchwyt z tworzywa sztucznego z otworem do zawieszenia
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 225 mm
  • Waga netto (kg): 0,09 kg