Mosazný kartáč na brzdové třmeny

Artiklové číslo: 4968-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bremssattel-Werkzeug
Celková délka L 225 mm
Materiál základní těleso plast
Materiál lemování mosaz
Provedení materiálu ucpávky hladké
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Čištění
Hmotnost 90 g
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4968-3
EAN / GTIN 4000896089147
Číslo výrobce 4968-3
L-číslo L60140 1795
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Čištění hliníkových brzdových sedel
  • Práce šetrná k materiálům díky měkkým mosazným štětinám
  • Úzké provedení – pro úzké šachty brzdových sedel
  • Plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 225 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.09 kg