• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Spazzola per pinze freni in ottone ∙ 225 mm

Codice art.: 4968-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Bremssattel-Werkzeug
Lunghezza complessiva 225 mm
Materiale corpo base plastica
Materiale guarnizione ottone
Esecuzione materiale della guarnizione es. liscia
Tipo di impiego Azionamento manuale
Utilizzo tipico Pulizia
Peso 90 g
Tipo di prodotto Spazzola metallica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4968-3
EAN / GTIN 4000896089147
Codice del produttore 4968-3
Numero-L L60140 1795
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Pulizia di pinze dei freni in alluminio
  • Le morbide setole in ottone garantiscono una lavorazione delicata
  • Esecuzione stretta – per spazi ristretti
  • Impugnatura in resina sintetica con foro per appendere
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 225 mm
  • Peso netto (kg): 0.09 kg