• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messing-Bremssattel-Bürste ∙ Länge: 225 mm

Artikel-Nr.: 4968-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Bremssattel-Werkzeug
Länge gesamt L 225 mm
Material Grundkörper Kunststoff
Material Besatz Messing
Ausführung Besatzmaterial glatt
Einsatzart handbetrieben
typische Verwendung Reinigen
Gewicht 90 g
Produktart Drahtbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4968-3
EAN / GTIN 4000896089147
Herstellernummer 4968-3
L-Nummer L60140 1795
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Reinigen von Aluminium-Bremssätteln
  • Materialschonendes Arbeiten durch weiche Messingborsten
  • Schmale Ausführung – für enge Bremssattelschächte
  • Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 225 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg