Perie din alamă pentru etrier de frână

Cod articol.: 4968-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Bremssattel-Werkzeug
Lungimea totală L 225 mm
Material corp de bază plastic
Material garnitură alamă
Versiunea materialului de umplutură lis
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Greutate 90 g
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 4968-3
EAN / GTIN 4000896089147
Număr producător 4968-3
L-Număr L60140 1795
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Curățarea etrierelor de frână din aluminiu
  • Lucrări ce protejează materialul, datorită perilor moi ai periei
  • Variantă constructivă îngustă – pentru canale înguste de etriere de frână
  • Mâner din plastic cu orificiu de agățare
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 225 mm
  • Greutate netă (kg): 0.09 kg