Brosse en laiton pour étrier de frein ∙ 225 mm

Réf.: 4968-3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Bremssattel-Werkzeug
Longueur totale L 225 mm
Matériau corps de base plastique
Matériau garniture laiton
Exécution matériau de garnissage aspect lisse
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type nettoyage
Poids 90 g
Type de produit brosse métallique

Identification et classification

Référence article 4968-3
EAN / GTIN 4000896089147
Réf. fabricant 4968-3
Article hors catalogue L60140 1795
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Nettoyage des étriers de frein en aluminium
  • Poils souples en laiton permettant un nettoyage soigneux
  • Exécution mince – facilite l'accès aux endroits étroits
  • Poignée en matière plastique avec perforation
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 225 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg