• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Tester płynu hamulcowego

Nr art.: 4954-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 4954-2
EAN / GTIN 4000896229628
Numer producenta 4954-2
Numer L L60140 5254
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Przenośny ( ) – możliwość użycia w dowolnym miejscu – podłączenie do akumulatora zastępuje stację stacjonarną
    Napięcie zasilania 12 V
  • Tester temperatury wrzenia – wyższa dokładność pomiaru w porównaniu z innymi metodami testowymi
  • Oszczędność czasu – w większości pojazdów płyn może pozostać w zbiorniku płynu
  • Bezpieczne i przyjazne dla środowiska, ponieważ nie ma utraty płynów
  • Zatwierdzone przez producentów samochodów
  • Spełnia również wymagania austriackiego TÜV
  • Do płynów hamulcowych , DOT 3, DOT 4, DOT 4+, DOT 5 i DOT 5+
  • Łatwy w użyciu – jeden przycisk sterujący
  • Nie ma potrzeby wybierania płynu hamulcowego
  • Ostrzeżenie o zbyt niskim napięciu zasilania
  • Długość przewodu: 2,2 m
  • Test w zakresie temperatur °C i °F.: 320°C / 608°F
    Dokładność ±10°C
  • Szybka diagnostyka – czas pomiaru: około 30 sekund
  • W zakresie dostawy znajduje się pojemnik do testów, strzykawka oraz instrukcja obsługi
  • Pojemnik z tworzywa sztucznego