Comprobador de líquido de frenos

Número de artículo: 4954-2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4954-2
EAN / GTIN 4000896229628
Número del fabricante 4954-2
Número L L60140 5254
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Transportable (aplicación universal) – el embornado en la batería sustituye la estación fija
    Tensión de funcionamiento 12 V
  • Equipo comprobador del punto de ebullición – mayor exactitud de medición respecto a otros métodos de comprobación
  • Ahorro de tiempo – el líquido puede permanecer dentro del recipiente del líquido en la mayoría de los vehículos
  • Seguro y respetuoso con el medio ambiente, ya que no se producen pérdidas de líquido
  • Reconocido por los fabricantes de vehículos
  • Cumple también los requisitos de TÜV Austria
  • Para líquido de frenos DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+
  • Uso sencillo – una sola tecla
  • No es necesario seleccionar el líquido de frenos
  • Advertencia de baja tensión de funcionamiento
  • Longitud del cable: 2,2 m
  • Prueba en °C y °F – Rango de temperatura: 320 °C / 608 °F
    Exactitud ±10 °C
  • Diagnóstico rápido – Duración de la medición: aprox. 30 segundos
  • Contenedor de prueba, jeringa e instrucciones incluidas en el contenido del envío
  • Caja de plástico