Zkoušečka brzdové kapaliny

Artiklové číslo: 4954-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4954-2
EAN / GTIN 4000896229628
Číslo výrobce 4954-2
L-číslo L60140 5254
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Přenosné (použitelné všude) – připojení k baterii nahrazuje stacionární stanici
    provozní napětí 12 V
  • Zkoušečka bodu varu – vyšší přesnost měření oproti jiným zkušebním metodám
  • Úspora času – kapalina může u většiny vozidel zůstat v nádrži kapalin
  • Bezpečný a šetrný k životnímu prostředí, protože nedochází ke ztrátám kapalin
  • Uznávaný výrobci vozidel
  • Splňuje také požadavky TÜV Rakousko
  • Pro brzdovou kapalinu DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+
  • Jednoduché použití – jedno ovládací tlačítko
  • Nená nutný výběr brzdové kapaliny
  • Varování při příliš nízkém provozním napětí
  • Délka kabelu: 2,2 m
  • Test ve °C a °F – rozsah teplot: 320° C / 608° F
    Přesnost ±10° C
  • Rychlá diagnostika – doba měření: asi 30 sekund
  • Testovací nádoba, stříkačka a návod k obsluze obsaženy v rozsahu dodávky
  • Plastová skříňka