Tester de lichid de frână

Cod articol.: 4954-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4954-2
EAN / GTIN 4000896229628
Număr producător 4954-2
L-Număr L60140 5254
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Transportabil (utilizare universală) – conectarea la baterie înlocuiește stația fixă
    Tensiunea de lucru 12 V
  • Aparat de testare punct de fierbere – precizie de măsurare mai mare față de alte metode de testare
  • Economie de timp – la cele mai multe autovehicule, lichidul poate rămâne în rezervorul pentru lichid
  • Sigur și ecologic, pentru că nu există pierderi de lichid
  • Recunoscut de producătorii de autovehicule
  • Îndeplinește și cerințele TÜV Austria
  • Pentru lichid de frână DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+
  • Utilizare simplă – o tastă de operare
  • Nu este necesară selectarea lichidului de frână
  • Avertizare la o tensiune de funcționare prea redusă
  • Lungime cablu: 2,2 m
  • Test în °C și °F – domeniul de temperatură: 320° C / 608° F
    precizie ±10° C
  • Diagnoză rapidă – durata măsurării: circa 30 de secunde
  • Rezervorul de testare, seringa și manualul de utilizare sunt conținute în pachetul de livrare
  • Dulap din plastic