Tester liquido freni

Codice art.: 4954-2
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
Codice articolo 4954-2
EAN / GTIN 4000896229628
Codice del produttore 4954-2
Numero-L L60140 5254
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Trasportabile (utilizzabile ovunque) – collegamento alla batteria in sostituzione della stazione fissa
    Tensione di esercizio 12 V
  • Apparecchio di prova punto di ebollizione – maggiore precisione di misurazione rispetto ad altri metodi di prova
  • Risparmio di tempo – il liquido può rimanere nell'apposito contenitore nella maggior parte dei veicoli
  • Sicuro ed ecologico, perché non sussiste nessuna perdita di liquido
  • Riconosciuto dai produttori di autoveicoli
  • Conforme anche ai requisiti TÜV Austria
  • Per liquido per freni DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+
  • Semplicità d'impiego – un solo tasto di comando
  • Non è necessario scegliere il liquido dei freni
  • Avvertenza quando la tensione di esercizio è troppo bassa
  • Lunghezza del cavo: 2,2 m
  • Test in °C e °F – Range di temperatura: 320° C / 608° F
    Tolleranza ±10° C
  • Diagnosi veloce – Durata della misurazione: circa 30 secondi
  • Contenitore per test, siringa e manuale utente compresi nella fornitura
  • Cassetta in resina sintetica