• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Testeur de liquide de freins

Réf.: 4954-2

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)
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
Référence article 4954-2
EAN / GTIN 4000896229628
Réf. fabricant 4954-2
Article hors catalogue L60140 5254
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Transportable (utilisable partout) – le branchement à la batterie évite une installation fixe
    Tension de service 12 V
  • Testeur du point d'ébullition – mesure plus exacte en comparaison avec d'autres méthodes de test
  • Gain de temps – sur la plupart des véhicules, le liquide peut rester dans le réservoir
  • Sûr et respectueux de l'environnement, car il n'y a pas de perte de liquide
  • Reconnu par les constructeurs automobiles
  • Conforme aux dispositions définies par le Service autrichien de Contrôle Technique
  • Pour liquide de frein DOT 3 ∙ DOT 4 ∙ DOT 4+ ∙ DOT 5 ∙ DOT 5+
  • Utilisation simple – une touche de commande
  • Aucune sélection du liquide de frein nécessaire
  • Avertissement en cas de tension de service trop faible
  • Longueur de câble : 2,2 m
  • Test en °C et °F – champ de température : 320° C / 608° F
    Précision ±10° C
  • Diagnostic rapide – durée de mesure : env. 30 secondes
  • Récipient de test, seringue et mode d'emploi compris dans la livraison
  • Coffret plastique