M18BLHSB-0 BS HIGH SPEED BLOWER without battery

Nr art.: 4933500533
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4933500533
EAN / GTIN 4058546618353
Numer producenta 4933500533
Numer L L01870 119434
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Powerful brushless motor that can generate up to 1.1 m³/min air volume at 800 km/h for fast cleaning of the construction site
  • A variable speed trigger with a lock-on switch combined with three selectable operating modes allows for excellent power control
  • Includes three nozzles (6 mm, 10 mm and an inflator) mounted on a magnetic holder. LED light for illuminating the work area.

Cecha szcz.:

  • Akku: Li-ion
  • Akku: Li-ion
  • Akku: Li-ion
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Geliefert in: im Karton
  • Geliefert in: im Karton
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Spannung: 18 V
  • Spannung: 18 V
  • Spannung: 18 V
  • Spannung: 18 V
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651

W dostawie:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Einlassfilter, 6 mm Düse, 10 mm Düse, Aufblasdüse, Düsenhalter