• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHSB - 0 Akku - Gebläse

Artikel-Nr.: 4933500533
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933500533
EAN / GTIN 4058546618353
Herstellernummer 4933500533
L-Nummer L01870 119434
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leistungsstarker bürstenloser Motor, der bis zu 1.1 m³ / min Luftvolumen bei 800 km/h für eine schnelle Reinigung der Baustelle erzeugen kann
  • Ein variabler Geschwindigkeitsauslöser mit einem Feststellschalter in Kombination mit drei wählbaren Betriebsarten ermöglicht eine hervorragende Leistungssteuerung
  • Inklusive drei Düsen (6mm, 10mm und ein Inflator), die auf einem Magnethalter montiert sind
  • LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akku: Li-ion
  • Akku: Li-ion
  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: im Karton
  • Geliefert in: im Karton
  • Geliefert in: im Karton
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Gewicht mit Akku: 2.25 (M18 FB12) kg
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftgeschwindigkeit: 800 km/h
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Luftvolumen: 1.1 m³/min
  • Spannung: 18 V
  • Spannung: 18 V
  • Spannung: 18 V
  • Spannung: 18 V
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Einlassfilter, 6 mm Düse, 10 mm Düse, Aufblasdüse, Düsenhalter

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb