M18BLHSB - Acumulator 0 - Suflantă

Cod articol.: 4933500533
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 4933500533
EAN / GTIN 4058546618353
Număr producător 4933500533
L-Număr L01870 119434
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Motor fără perii de mare putere, capabil să genereze un debit de aer de până la 1,1 m³/min la 800 km/h, pentru o curățare rapidă a șantierului
  • Un declanșator cu viteză variabilă, dotat cu un comutator de blocare, combinat cu trei moduri de funcționare selectabile, permite un control excelent al puterii
  • Include trei duze (6 mm, 10 mm și un dispozitiv de umflare), montate pe un suport magnetic
  • Lumină LED pentru iluminarea zonei de lucru

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Acumulator: Li-ion
  • Acumulator: Li-ion
  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Livrat în: în cutie
  • Livrat în: în cutie
  • Livrat în: în cutie
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Greutate cu acumulator: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Greutate cu acumulator: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Greutate cu acumulator: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Viteza aerului: 800 km/h
  • Viteza aerului: 800 km/h
  • Viteza aerului: 800 km/h
  • Viteza aerului: 800 km/h
  • Volumul de aer: 1,1 m³/min
  • Volumul de aer: 1,1 m³/min
  • Volumul de aer: 1,1 m³/min
  • Volumul de aer: 1,1 m³/min
  • Tensiune: 18 V
  • Tensiune: 18 V
  • Tensiune: 18 V
  • Tensiune: 18 V
  • Categoria WEEE: 5
  • Categoria WEEE: 5
  • Categoria WEEE: 5
  • Categoria WEEE: 5
  • Numărul de înregistrare DEEE: 78960651
  • Numărul de înregistrare DEEE: 78960651
  • Numărul de înregistrare DEEE: 78960651
  • Numărul de înregistrare DEEE: 78960651

Livrare:

Nu conține acumulatori, nu conține încărcător, în cutie, filtru de admisie, duză de 6 mm, duză de 10 mm, duză de umflare, suport pentru duze