M18BLHSB – 0 akumulátor – foukač bez baterie

Artiklové číslo: 4933500533
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933500533
EAN / GTIN 4058546618353
Číslo výrobce 4933500533
L-číslo L01870 119434
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný bezkartáčový motor, který dokáže vyprodukovat až 1,1 m³ vzduchu za minutu při rychlosti 800 km/h, což umožňuje rychlé vyčištění staveniště
  • Spouštěč s proměnnou rychlostí vybavený aretačním spínačem v kombinaci se třemi volitelnými provozními režimy umožňuje vynikající řízení výkonu
  • Včetně tří trysek (6 mm, 10 mm a nafukovací trysky), které jsou upevněny na magnetickém držáku
  • LED osvětlení pro osvětlení pracovního prostoru

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Akumulátor: Li-ion
  • Akumulátor: Li-ion
  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: v krabici
  • Doručeno do: v krabici
  • Doručeno do: v krabici
  • Doručeno do: v krabici
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,25 (M18 FB12) kg
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,25 (M18 FB12) kg
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,25 (M18 FB12) kg
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Rychlost vzduchu: 800 km/h
  • Rychlost vzduchu: 800 km/h
  • Rychlost vzduchu: 800 km/h
  • Rychlost vzduchu: 800 km/h
  • Objem vzduchu: 1,1 m³/min
  • Objem vzduchu: 1,1 m³/min
  • Objem vzduchu: 1,1 m³/min
  • Objem vzduchu: 1,1 m³/min
  • Napětí: 18 V
  • Napětí: 18 V
  • Napětí: 18 V
  • Napětí: 18 V
  • Kategorie WEEE: 5
  • Kategorie WEEE: 5
  • Kategorie WEEE: 5
  • Kategorie WEEE: 5
  • Registrační číslo WEEE: 78960651
  • Registrační číslo WEEE: 78960651
  • Registrační číslo WEEE: 78960651
  • Registrační číslo WEEE: 78960651

Rozsah dodávky:

Není součástí balení žádná baterie, není součástí balení žádná nabíječka, v krabici, vstupní filtr, tryska 6 mm, tryska 10 mm, nafukovací tryska, držák trysek