Description:
- Un débit d'air jusqu'à 1.1 m³/min à 800 km/h pour une efficacité accrue
- Gâchette à vitesse variable avec 3 modes de sélection
- Équipé de 3 buses interchangeables sur une base magnétique (6 mm, 10 mm et un gonfleur)
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
Caractéristique(s):
- Categorie WEEE: 5
- Categorie WEEE: 5
- Categorie WEEE: 5
- Categorie WEEE: 5
- Débit d'air: 1.1 m³/min
- Débit d'air: 1.1 m³/min
- Débit d'air: 1.1 m³/min
- Débit d'air: 1.1 m³/min
- Emballage: Carton
- Emballage: Carton
- Emballage: Carton
- Emballage: Carton
- Nombre de batterie(s): 0
- Nombre de batterie(s): 0
- Nombre de batterie(s): 0
- Nombre de batterie(s): 0
- Numero d'enregistrement WEEE: 78960651
- Numero d'enregistrement WEEE: 78960651
- Numero d'enregistrement WEEE: 78960651
- Numero d'enregistrement WEEE: 78960651
- Poids avec batterie: 2.25 (M18 FB12) kg
- Poids avec batterie: 2.25 (M18 FB12) kg
- Poids avec batterie: 2.25 (M18 FB12) kg
- Poids avec batterie: 2.25 (M18 FB12) kg
- Tension: 18 V
- Tension: 18 V
- Tension: 18 V
- Tension: 18 V
- Type de batterie: Li-ion
- Type de batterie: Li-ion
- Type de batterie: Li-ion
- Type de batterie: Li-ion
- Vitesse de soufflerie: 800 km/h
- Vitesse de soufflerie: 800 km/h
- Vitesse de soufflerie: 800 km/h
- Vitesse de soufflerie: 800 km/h
Livraison:
Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, aucun sac ni box fourni, filtre, buse de 6 mm, buse de 10 mm, buse de gonflage, support de buse