M18BLHSB - Batería 0 - Soplador

Número de artículo: 4933500533
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4933500533
EAN / GTIN 4058546618353
Número del fabricante 4933500533
Número L L01870 119434
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente motor sin escobillas capaz de generar un caudal de aire de hasta 1,1 m³/min a 800 km/h para una limpieza rápida de la obra
  • Un disparador de velocidad variable con un interruptor de bloqueo, combinado con tres modos de funcionamiento seleccionables, permite un excelente control del rendimiento
  • Incluye tres boquillas (6 mm, 10 mm y un inflador) montadas en un soporte magnético
  • Luz LED para iluminar la zona de trabajo

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Batería: Li-ion
  • Batería: Li-ion
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: en caja de cartón
  • Entregado: en caja de cartón
  • Entregado: en caja de cartón
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Peso con batería: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Peso con batería: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Peso con batería: 2,25 (M18 FB12) kg
  • Velocidad del aire: 800 km/h
  • Velocidad del aire: 800 km/h
  • Velocidad del aire: 800 km/h
  • Velocidad del aire: 800 km/h
  • Volumen de aire: 1,1 m³/min
  • Volumen de aire: 1,1 m³/min
  • Volumen de aire: 1,1 m³/min
  • Volumen de aire: 1,1 m³/min
  • Tensión: 18 V
  • Tensión: 18 V
  • Tensión: 18 V
  • Tensión: 18 V
  • Categoría WEEE: 5
  • Categoría WEEE: 5
  • Categoría WEEE: 5
  • Categoría WEEE: 5
  • Número de registro WEEE: 78960651
  • Número de registro WEEE: 78960651
  • Número de registro WEEE: 78960651
  • Número de registro WEEE: 78960651

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, filtro de entrada, boquilla de 6 mm, boquilla de 10 mm, boquilla de inflado, soporte para boquillas