{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. grubość materiału stal 800 N/mm | 3,5 mm | |
| Maks. grubość materiału stal 400 N/mm | 2,8 mm | |
| Maks. wydajność cięcia w aluminium | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Nożyce skokowe | |
| Właściwości | Latarka diodowa | |
| Masa | 6,5 kg |
| Numer artykułu | 4933498982 | |
| EAN / GTIN | 4058546528515 | |
| Numer producenta | 4933498982 | |
| Numer L | L01870 118939 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |